Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK79809
Cod. Produttore
79809

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF-C black 3 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici. Con una struttura di 3G1 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una robusta resistenza e una buona flessibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il suo design è ottimizzato per garantire una lunga durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua compatibilità con diverse normative di sicurezza lo rende idoneo per l'uso in vari settori, garantendo sempre prestazioni affidabili. Con il suo colore distintivo, il THERMFLEX 180 EWKF-C si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo un'ottima visibilità e facilità di identificazione durante l'installazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

THERMFLEX 180 EWKF-C. 3G1 QMM