Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK74999
Cod. Produttore
74999

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF black 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF 5G1.0 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 5 conduttori da 1.0 mm², questo cavo offre una robusta capacità di trasmissione, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che residenziali. La sua costruzione è stata progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il suo design compatto consente di gestire facilmente i cablaggi. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il THERMFLEX 180 EWKF è la scelta perfetta per chi cerca un cavo di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze più severe nel campo dell'elettricità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

THERMFLEX 180 EWKF. 5G1.0 QMM