Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK75018
Cod. Produttore
75018

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF black 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF è progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica più esigenti. Con una configurazione di 4 conduttori da 6,0 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità garantisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità, il THERMFLEX 180 EWKF è facile da installare anche in spazi ristretti, rendendolo perfetto per impianti elettrici in ambito industriale e commerciale. La sua eccellente conduttività elettrica assicura prestazioni elevate, contribuendo a ridurre le perdite di energia. Questo cavo è un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni durature e sicure per il proprio sistema elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

15.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

Produttore

THERMFLEX 180 EWKF. 4G6.0 QMM