Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK75014
Cod. Produttore
75014

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF black 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Il HUK75014 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una configurazione a quattro conduttori da 4.0 mm², ideale per una varietà di utilizzi industriali e commerciali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono particolarmente adatto per installazioni in ambienti complessi, dove è richiesta una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni atmosferiche. Il design del cavo assicura una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia e garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Con il suo profilo compatto, il HUK75014 è facile da gestire e installare, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

Produttore

THERMFLEX 180 EWKF. 4G4.0 QMM