Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREHPI35840
Cod. Produttore
COREHPI35840
Cod. EAN
8718699597344

Informazioni di prodotto

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+

Documentazione tecnica

TFORCE CORE HB MV ND 40-35W E27 840
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

opaco

lunghezza

190 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

35 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

105 mm

angolo di irraggiamento

240

fattore di potenza

0.9

durata di vita nominale media

20000 h

efficienza luminosa della lampada

114.00

corrente nominale

200

Produttore

TFORCE CORE HB MV ND 40-35W E27 840