Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1789618
Cod. Produttore
1789618
Cod. EAN
4017918260675

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: FFKDS(A) 0,5/..-V, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

altezza

17 mm

numero di collegamenti elettrici

2

dimensione modulare dei collegamenti

2.54 mm

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

6 A

tensione di dimensionamento

160 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 0.5 mm²

materiale della superficie di collegamento

stagno

lunghezza del pin

3.4 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

verde

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AUBDNZX45