Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22241
Cod. Produttore
22241

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J black 4 G 35 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

29.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G35 QMM 0.6/1K