Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
56 mm
altezza
130 mm
profondità
38 mm
velocità di trasmissione max.
100 Mbps
Ethernet
esecuzione
tester per connessioni
tipo di visualizzazione
LED/acustico
apparecchio aggiuntivo collegabile in serie
sonda inclusa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te