Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-1625-2
Cod. Produttore
FLUKE-1625-2 KIT
Cod. EAN
0095969666879

Informazioni di prodotto

Fluke 1625-2 KIT Set composto da Fluke1625-2, 4 picchetti, 3 rocchette, 2 pinze per misure selettive e borsa
Il tester di terra GEO Fluke 1625-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.  Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolare Test di resistività del terreno quadripolare Test selettivo della barra di messa a terra con 1 pinza Test della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinze Certificato IP56 per l'uso all'aperto Custodia robusta per il trasporto Memorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

misurazione di bassa resistenza

interfaccia

visualizzazione di valore limite

misurazione di terra

misurazione di messa a terra selettiva

misurazione di circuito di terra

misurazione di messa a terra specifica

grado di protezione (IP)

IP56

memoria interna

Produttore

TESTER DI TERRA AVANZATO DA 0 A 300