Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2100-ALPHA
Cod. Produttore
2100-ALPHA
Cod. EAN
0095969664608

Informazioni di prodotto

2100-ALPHA Tester di tensione (2 poli), 690 V, LED

alimentazione elettrica

batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

ottico/acustico

lunghezza

280 mm

lunghezza della lama

15 mm

larghezza della lama

2 mm

intervallo del test di continuità

0 kOhm 500 kOhm

indicatore di tensione

LED

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

intervallo di misura della tensione

12 V 690 V

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT IV

tipo di prova

bipolare

Produttore

TESTER DI TENSIONE E CONTINUIT LED