Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-1507
Cod. Produttore
FLUKE-1507
Cod. EAN
0095969288675

Informazioni di prodotto

Fluke 1507 Tester d'isolamento, 50/100/250/500/1000V, 10GOhm, continuità 200mA
I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.

alimentazione elettrica

batteria

visualizzazione

digitale

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.01 MOhm 10000 MOhm

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

test scaricatore di sovratensione

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

misurazione della tensione

Produttore

TESTER DI ISOLAMENTO SINO A 1000V