Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Cod. Rexel
DK5050-29N
Cod. Produttore
5050-29N
Cod. EAN
8033648133214

Informazioni di prodotto

Testacanna in TPE, dimensioni 6-29 mm, nero, AD34,5
Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

dimensione nominale in pollici

1 pollice

materiale

plastica

qualità del materiale

TPE

temperatura

120 °C

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

34.5 mm

Produttore

DKC

TESTACANNA 6 29MM AD34,5 TPE NERO I