Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE63
Cod. Produttore
ZCE63
Cod. EAN
3389110191431

Informazioni di prodotto

Testa per finecorsa - ZCE - pulsante laterale in acciaio

Documentazione tecnica

Testa per finecorsa, ZCE, pulsante laterale in acciaio. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCE - tipo di testa: testa a pulsante - compatibilità prodotto: XCKP, XCKT, XCMD, XCKD - corpo associato: ZCD21M12, ZCD26, ZCD29, ZCD31, ZCD35, ZCMD21L08U78, ZCMD21L2, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD39L2, ZCMD41L2, ZCMD61M12, ZCP29M12, ZCP31, ZCT25N12, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT28N12, ZCD27, ZCD28, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD39L1, ZCMD41L5, ZCP21, ZCP27, ZCP28, ZCP37, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT28G11, ZCD29M12, ZCD37, ZCMD21L1, ZCMD25L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD61C12, ZCMD69C12, ZCMD81L5, ZCP26, ZCT21P16, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26P16, ZCD21, ZCD25, ZCMD21L08R12, ZCMD25L2, ZCMD29C12, ZCMD37L5, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCP21M12, ZCP25, ZCP29, ZCP35, ZCP39, ZCT25G11, ZCT26N12, ZCT27P16, ZCT28P16 - movimento testa operativa: lineare. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone