Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTN2Q2PA12A
Cod. Produttore
TN2Q2PA12A
Cod. EAN
8032826156779

Informazioni di prodotto

TESI Q VAR 3F EQ AUTOAL 100V 5A +-1mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TESI Q - Trasduttore analogico della potenza reattiva - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -Q÷0÷+Q - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 100V - Aux: autoalimentato

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

5 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TESI Q VAR 3F EQ AUTOAL 100V 5A +-1