Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTN2C21A51A
Cod. Produttore
TN2C21A51A
Cod. EAN
8032826156229

Informazioni di prodotto

TESI PF COSF 3F AUTOAL 400V1A 0,5-0,5/+-1mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TESI PF - Trasduttore analogico del fattore di potenza - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: ind 0.5÷1÷0.5 cap - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 1A - Tensione: 400V - Aux: autoalimentato

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

1 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TESI PF COSF 3F AUTOAL 400V1A 0,5-0