Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTN2P1PA21A
Cod. Produttore
TN2P1PA21A
Cod. EAN
8032826156304

Informazioni di prodotto

TESI P W MONO AUTOAL 110V 1A +-1mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: monofase - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P÷0÷+P - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 1A - Tensione: 110V - Aux: autoalimentato

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

1 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TESI P W MONO AUTOAL 110V 1A +-1MA