Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTMC16040W
Cod. Produttore
TMC16040W
Cod. EAN
8017963108287

Informazioni di prodotto

Tessera marcafilo in Policarbonato, 5x16mm, colore bianco, per Caburjet
Tessera marcafilo in Policarbonato, 5x16mm, colore bianco, per Caburjet

lunghezza

16 mm

larghezza

5.2 mm

diametro del cavo

2.6 mm 4.2 mm

esecuzione

etichetta

tipo

a parete sottile

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TES.MARCAFILO L 16MM (X30) BIANCA