Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30810.C
Cod. Produttore
30810.C
Cod. EAN
8007352691148

Informazioni di prodotto

Termostato rotella IoT 2M canapa

Documentazione tecnica

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, canapa - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero RAL

7032

altezza

52.80

larghezza

44.80

profondità

41.70

con display

intervallo di misura

0.00

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

collegamento

EV022107

tipo di montaggio

incassato

comando

EV008828

esecuzione del contatto

contatto di chiusura (NO)

grado di protezione (IP)

IP20

colore

beige

Produttore

TERMOSTATO ROTELLA IOT 2M CANAPA

€ 121,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info