Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02973.N
Cod. Produttore
02973.N
Cod. EAN
8007352688612

Informazioni di prodotto

Termostato rotella connesso IoT2M Next

Documentazione tecnica

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

con display

antideflagrante

esecuzione

EV021747

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

collegamento

EV022107

tipo di montaggio

incassato

comando

EV008828

colore

argento

Produttore

TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M N