Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02973
Cod. Produttore
02973
Cod. EAN
8007352657526

Informazioni di prodotto

Termostato rotella connesso IoT2M grigio

Documentazione tecnica

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero RAL

7024

con display

antideflagrante

esecuzione

EV021747

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

collegamento

due fili

tipo di montaggio

incassato

comando

EV008828

grado di protezione (IP)

IP20

colore

grigio

altezza

49

larghezza

44.80

profondità

41.50

Produttore

TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M G