Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14440
Cod. Produttore
14440
Cod. EAN
8007352117761

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico 230V bianco

Documentazione tecnica

Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

colore

Bianco

altezza

49 mm

larghezza

45 mm

profondità

52 mm

tipo di montaggio

incassato

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione

termostato

temperatura

10 °C

commutatore estate/inverno

interruttore on/off

con abbassamento della temperatura

interruttore/lampada per abbassamento notturno

regolazione elettronica

corrente nominale

6 A

differenza di commutazione

1 K

tensione nominale

230 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato elettronico 230V bianco Plana