Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10621.B
Cod. Produttore
10621.B
Cod. EAN
8033335002052

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO EL.PER FAN-COIL 3M
Termostato elettronico per fan-coil, con supporto 3 moduli, per scatola 503, 230Vac, Nea, bianco

profondità

60

larghezza

68

altezza

52

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

colore

EV008089

comando

EV008828

tipo di montaggio

incassato

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

esecuzione

EV021747

Produttore

TERMOSTATO EL.PER FAN-COIL 3M