Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT38-T
Cod. Produttore
HSTT38-T
Cod. EAN
0074983913886

Informazioni di prodotto

Termorestr. Nera 61mt (9.5-4.8mm)
For use in insulating, protecting, harnessing and identifying electrical and electronic components. Shrink Ratio is 2 to 1. Voltage is 600 Volts. UL Recognized. CSA Certified. Military Specification AMS-DTL-23053/5 Class 1 (material performance only).

colore

nero

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

61.0 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

135 °C -55 °C

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4.8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Produttore

TERMORESTR. NERA 61MT (9.5-4.8MM)

€ 143,27 x 1 pz.
(pz.)