Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT38-48-Q
Cod. Produttore
HSTT38-48-Q
Cod. EAN
0074983905928

Informazioni di prodotto

Termorestr. Nera 122cm (9.5-4.8mm)poliof.
The HSTT38-48-Q Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 0.375” Diameter x 4’ Long (9.5 mm x 1.2 m). Color Black. 25 per package.

colore

nero

esecuzione

a parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.2 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C 135 °C

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4.8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Produttore

TERMORESTR. NERA 122CM (9.5-4.8MM)P