Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLK-RSE300 9H
Cod. Produttore
FLK-RSE300 9HZ
Cod. EAN
0095969862882

Informazioni di prodotto

Fluke RSE300 9Hz Termocamera fissa, 320x240, 1200°C, 1.85mRad, fuoco manuale, Wifi, no display

peso

1

assorbimento di potenza

24

temperatura ambiente

-10

alimentazione elettrica esterna necessaria

Ethernet

Gigabit Ethernet

WiFi-Compatible

grado di protezione (IP)

IP67

tensione d’entrata per DC

12

campo di misura della temperatura

-10

zoom digitale

16

precisione di misura relativa

2

con treppiede

Produttore

TERMOCAMERA FISSA CON RISOLUZIONE 3