Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD806102400000T
Cod. Produttore
806102400000T
Cod. EAN
8012823372969

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24/240V

Documentazione tecnica

Temporizzatore modulare monofunzione,ritardo alla disinserzione,multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: sì con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 180 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione ritardata all’eccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

adatto per montaggio frontale

corrente nominale

8

larghezza

17.5 mm

profondità

56.5 mm

altezza

84 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

Produttore

TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24