Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD810102300000T
Cod. Produttore
810102300000T
Cod. EAN
8012823355122

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.RESET 12/240V 16A

Documentazione tecnica

Temporizzatore modulare multifunzione & multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: sì funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 36000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

altezza

84 mm

larghezza

17.5 mm

corrente nominale

16

profondità

56.5 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

adatto per montaggio su guida a cappello

adatto per montaggio frontale

con uscita semiconduttore

funzione ritardata all’eccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

Produttore

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.RESET 12/2