Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16572
Cod. Produttore
16572
Cod. EAN
8007352076822

Informazioni di prodotto

Temporizzatore luce scale 230V grigio

Documentazione tecnica

Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V~, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

codice RAL (simile)

7015

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Temporizzatore luce scale 230V grigio