Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM4UHC0
Cod. Produttore
TM4UHC0
Cod. EAN
8032826155789

Informazioni di prodotto

TEMA U4e VcaRMS A20-150Vcc 500VUS.SEL 100ms

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac

classe di precisione

EV015295

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 500VUS.S