Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM3U370
Cod. Produttore
TM3U370
Cod. EAN
8032826019340

Informazioni di prodotto

TEMA U4 Vca A230-240V 250V US.SEL.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 230÷240Vac

classe di precisione

EV015295

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TEMA U4 VCA A230-240V 250V US.SEL.