Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM3UH20
Cod. Produttore
TM3UH20
Cod. EAN
8032826019241

Informazioni di prodotto

TEMA U4 Vca A20-150Vcc 110V US.SEL.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 110V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura tensione

600 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

funzione di configurazione integrata

Produttore

TEMA U4 VCA A20-150VCC 110V US.SEL.