Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM3I330
Cod. Produttore
TM3I330
Cod. EAN
8032826019227

Informazioni di prodotto

TEMA I4 Aca A230-240V 5A US.SEL.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 230÷240Vac

valore finale dell'intervallo di misura corrente

6 A

frequenza della tensione nominale

50 Hz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

funzione di configurazione integrata

Produttore

TEMA I4 ACA A230-240V 5A US.SEL.