Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM3I210
Cod. Produttore
TM3I210
Cod. EAN
8032826019197

Informazioni di prodotto

TEMA I4 Aca A115V 1A US.SEL.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 115Vac

esecuzione

trasformatore di corrente

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

1 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TEMA I4 ACA A115V 1A US.SEL.