Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM2IA38
Cod. Produttore
TM2IA38
Cod. EAN
8032826019128

Informazioni di prodotto

TEMA I Aca AUTOAL 5A 0-10V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema I - Trasduttore di AC autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0÷10V - Aux: autoalimentato

esecuzione

trasformatore di corrente

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

5 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TEMA I ACA AUTOAL 5A 0-10V