Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM8P02110
Cod. Produttore
TM8P02110
Cod. EAN
8032826155987

Informazioni di prodotto

TEMA fP P/Q/S/FP/Hz A115V 1A 500V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tema fP - Trasduttore programmabile di potenza attiva o reattiva o apparente o cosfi o angolo di fase o potenza media o frequenza - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 8 moduli DIN - Campo di misura: programmabile - Uscita: 0÷5

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

1 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TEMA FP P/Q/S/FP/HZ A115V 1A 500V