Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR4501/5
Cod. Produttore
4501/5
Cod. EAN
8021156039449

Informazioni di prodotto

Telefono IP e analogico, sistema IP/SIP con 12 tasti memoria e display
Telefono IP e analogico, sistema IP/SIP, con 12 tasti memoria e display alfanumerico retroilluminato.Grazie alla sua doppia interfaccia, IP e analogica, permette di utilizzarlo sia come terminale utente IP che come terminale utente analogico, sia per finalità di backup che di gestione da unico terminale di differenti sorgenti di chiamata. Grazie ai 12 tasti funzione personalizzabili permette un utilizzo semplice ed efficace, migliorando le prestazioni di chi lo utilizza. Il terminale è stato realizato per gestire al meglio l'interazione con i sistemi di citofonia, tramite le apposite interfacce, in particolare con il sistema iPerVoice in modalità IP e con il sistema 2Voice in modalità analogica. Le principali caratteristiche sono: - gestione fino a 3 interni (ossia account SIP); - una porta WAN e una LAN con connettore RJ45, che permette di sfruttare il cavo per il PC per il collegamento in IP del terminale; - una porta RJ11 per connessione a linea analogica PSTN; - una porta RJ9 per cuffia telefonica; - configurazione mediante Web Browser oppure dai tasti menù del terminale stesso; supporto dei seguenti protocolli/servizi: DHCP Client, NAT, DNS, DDNS Client, STUN server per NAT raversal; chiamata diretta senza SIP Proxy o chiamata via server SIP; due indicatori LED: REG indica lo stato di registrazione dell’account SIP, VMS per indica la presenza messaggio vocale; Funzioni telefoniche: modalità Hot Line; vivavoce; redirezione/trasferimento/ avviso di chiamata/ attesa e funzione conferenza; regolazione volume/rubrica telefonica/ripetizione chiamata; menu di programmazione in Inglese con manuale in Italiano/Inglese.

viva voce

adatto per montaggio a parete

colore

argento

display

multiriga

tipo di alimentazione elettrica

alimentatore/Power over LAN

collegamento alla rete

10/100 Mbit

numero di voci rubrica telefonica

50

tasti di selezione rapida

10

collegamento PC

10/100 Mbit

Produttore

TELEFONO VOIP DOMUS VOIPHONE