Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEANTEUS4
Cod. Produttore
ANTEUS4

Informazioni di prodotto

Telecomando 4 tasti FM NEW

Documentazione tecnica

Telecomando 4 tasti FM NEWTelecomando in FM per sistemi antintrusione senza fili FOCUS con nuovo design del contenitore portata 80 metri in campo aperto Trasmissione su frequenza per apparati FM LPD. Il segnale radio è compatibile con apparati FOCUS - GENIO - RIVERRF - HALLEY - BATRF Comandi a pulsante: ON, OFF e due parzializzazioni programmabili Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm Peso 33 grammi Temperatura di funzionamento da -10 a +55 °C - 93% U.R. Alimentazione 6V con 2 batterie mod. CR2032 in dotazione Assorbimento 25 mA di picco Autonomia della batteria superiore all'anno, calcolando 8 trasmissioni al giorno Info R:D, G:30

Produttore

TELECOMANDO 4 TASTI FM NEW