Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1093/181WM1A
Cod. Produttore
1093/181WM1A
Cod. EAN
8021156067695

Informazioni di prodotto

TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P
Telecamera dome, Building&Retail, IP WiFi, 1M ottica fissa 3.6mm

altezza

87 mm

diametro

80 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

7.2

con segnalatore di movimento video

numero di ingressi digitali

1

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

1

senza fili

grandezza della distanza focale

3.6

tipo di tensione

DC

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

interno

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P