Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /
Informazioni di prodotto
profondità
90 mm
larghezza
65 mm
altezza
tensione di alimentazione
12 V
assorbimento di potenza
3.84
con lampada IR
numero di punti immagine (megapixel)
2
grandezza della distanza focale
2.8
tipo di tensione
DC
colore
Bianco
caratteristica del sistema di immagine
infrarosso
sistema d’immagine
PAL
trasmissione
analogico
luogo d’impiego
universale
tipo di montaggio
parete/soffitto
esecuzione
EV014702
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te