Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLF103A
Cod. Produttore
WLF103A
Cod. EAN
6955891804197

Informazioni di prodotto

TELAIO POSTO ESTERNO 3 MODULI 51023CF-A

Documentazione tecnica

Il telaio esterno ABWAWLF103A è progettato per ospitare tre moduli, offrendo una soluzione versatile e funzionale per le vostre esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telaio è resistente e duraturo, perfetto per ambienti esterni dove è richiesta una maggiore protezione. La sua configurazione consente un'installazione semplice e rapida, garantendo un'ottima integrazione con altri componenti elettrici. La struttura è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, assicurando una lunga vita utile. Con il telaio ABWAWLF103A, avrete la certezza di una base solida e affidabile per il vostro sistema elettrico, che si adatta perfettamente a qualsiasi progetto di cablaggio esterno.

colore

argento

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

acciaio inossidabile

numero di unità

3

profondità

19 mm

altezza

274 mm

Produttore

ABB

Telaio Posto Esterno 3 Moduli 51023

€ 110,93 x 1 pz.
(pz.)