Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174269
Cod. Produttore
174269
Cod. EAN
4015081707317

Informazioni di prodotto

XLB06503 BASE + TESTATA XEL 650L 300P

Documentazione tecnica

XSFB06503 BASE + TESTATA XEL 650L 300P

larghezza

651 mm

altezza

240 mm

profondità

276 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

esecuzione EMC

resistenza agli urti

IK10

Serie

None

Produttore

Telaio di base XSFB06503 XEL 650L 300P