Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433025
Cod. Produttore
433025
Cod. EAN
3414971980457

Informazioni di prodotto

TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H1200W800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di montanti per quadro 1200 x 800 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato e plastica. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione

tipo di copertura

con taglio

altezza

1200 mm

con copertura

profondità

127 mm

larghezza

800 mm

Produttore

TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H