Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433054
Cod. Produttore
433054
Cod. EAN
3414971980587

Informazioni di prodotto

TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H150W600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

tipo di copertura

chiuso

altezza

150 mm

con copertura

profondità

127 mm

larghezza

600 mm

Produttore

TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H1