Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTE310
Cod. Produttore
TE310
Cod. EAN
8017963211161

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 50mm2, 2-piani, di terra, per G32
TE.50/D Morsetto a vite 50mm2, 2-piani, di terra, per G32

lunghezza

57 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 mm² 70 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

guida G

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

verde-giallo

Produttore

TE.50/D MORS. DI TERRA