Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211999800
Cod. Produttore
5211999800
Cod. EAN
8413893281821

Informazioni di prodotto

TD-800/200 EXEIICT3

Documentazione tecnica

Low profile in-line mixed flow duct explosion proof fans. TD-800 Ex is manufactured in antistatic plastic material. The others models are manufactured from sheet steel protected with black polyester paint coating. Detachable fan unit without demounting duct connections. Working temperature from -20 to +40ºC. Brand S&P model TD-800/200 EXEIICT3 (230V50HZ) VE.

collegamento

flangia

materiale della scatola

plastica

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230

Produttore

TD-800/200 EXEIICT3