Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211305300
Cod. Produttore
5211305300
Cod. EAN
8413893877581

Informazioni di prodotto

TD-1000/200 SILENT 3V

Documentazione tecnica

Low profile mixed flow duct fan with sound absorbent insulation. Extremely quite. Manufactured in plastic material. External connection box. Speed controlable 230V-50Hz motor. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Brand S&P model TD-1000/200 SILENT 3V (220-240V 50/60) N8.

collegamento

flangia

materiale della scatola

plastica

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230

Produttore

TD-1000/200 SILENT 3V