Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0301505
Cod. Produttore
0301505
Cod. EAN
4017918000226

Informazioni di prodotto

Ponticello

Documentazione tecnica

Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento

esecuzione

ponte commutabile

numero di morsetti cavallottati

10

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

6 mm