Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000916
Cod. Produttore
000916
Cod. EAN
3599079917205

Informazioni di prodotto

cab - cf105/200 ZnAl passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/200 finitura ZnAl - lunghezza = 3m

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

colore

zinco

altezza

105 mm

peso

1.98439133

connettore senza viti

sezione utile

21000 mm²

diametro del filo

5.5 mm

lunghezza

3000 mm

larghezza

200 mm

Produttore

TCF115/210 EZ PASS.SPECIF.TELECOM