Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14023.C
Cod. Produttore
14023.C
Cod. EAN
8007352114999

Informazioni di prodotto

Tasto 3M simbolo campanello bianco

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 3 moduli, simbolo campanello illuminabile, bianco

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1430

Produttore

Tasto 3M simbolo campanello bianco Plana