Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14023.SL
Cod. Produttore
14023.SL
Cod. EAN
8007352320611

Informazioni di prodotto

Tasto 3M illuminabile Silver

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 3 moduli, illuminabile, Silver

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1430

Produttore

Tasto 3M illuminabile Silver Plana